AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLY10109ZE LYSS1.0 5W 230Vac 4000K 10°x180° BIA - LY10109ZE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077886040

Codice prodotto

L&LLY10109ZE

Cod. produttore

LY10109ZE

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Non regolabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

369 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

54 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

92 mm

Lunghezza:

130 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore da esterno; su superficie (davanzale, arco); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro serigrafato. 5W. 369 lm. 4000 K. 10° x 180°. Colore Bianco