L&L LUCE E LIGHT - L&LLY1010FYE LYSS1.0 5W 230VAC 2700K 20°X180° BIA - LY1010FYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072344187
Codice prodotto
L&LLY1010FYE
Cod. produttore
LY1010FYE
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Non regolabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
54 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
92 mm
Lunghezza:
130 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no