AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMB10000DI BRIGHT MINI1.0 1.2W 24VDC 5000K DIF INOX - MB10000DI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077868107

Codice prodotto

L&LMB10000DI

Cod. produttore

MB10000DI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

39.5 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

3

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile e carrabile fino 500kg; max 1,2W - 12/24Vdc; 3 mid power LED; 5000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro tempratocon trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK07; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202 o con accessorio ghiera con molle WG0302 per installazione a cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni Ø35x45mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0302 per installazione a cartongesso (spessore minimo 5mm).