L&L LUCE E LIGHT - L&LMB11000DI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24VDC 5000K DIF INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 41 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001024385847
Codice prodotto
L&LMB11000DI
Cod. produttore
MB11000DI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
41 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
1.5 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
41 mm
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no