L&L LUCE E LIGHT - L&LME10129MA ESEM MINI 1.0 2W 500MA 4000K 27° ALL - ME10129MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077364685
Codice prodotto
L&LME10129MA
Cod. produttore
ME10129MA
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
24.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
31 mm
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



