AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LME1012FMA ESEM MINI 1.0 2W 500MA 2700K 27° ALL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070272703

Codice prodotto

L&LME1012FMA

Cod. produttore

ME1012FMA

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

31 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

500...500 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Esem Mini 1.0. Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082; finiture: alluminio anodizzato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m; collegamento in serie; ottiche: 30°; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,045 kg; dimensioniØ31x25 mm; foro d’incasso Ø27 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø90x60 mm.