L&L LUCE E LIGHT - L&LME1112FMA ESEM MINI 1.1 2W 500MA 2700K 27° ALL - ME1112FMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8013768185478
Codice prodotto
L&LME1112FMA
Cod. produttore
ME1112FMA
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
22.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
39.5 mm
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
500...500 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



