L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10015DB TURIS MINI1.0 4.5W 24VDC 3000K DIF BIA - MT10015DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070870923
Codice prodotto
L&LMT10015DB
Cod. produttore
MT10015DB
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
24...24 V
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
295 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
66 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Larghezza di incasso:
37 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
42 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
37 mm
Lunghezza:
42 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no