AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10119DB TURIS MINI1.0 5.5W 230VAC 4000K DIF BIA - MT10119DB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078449503

Codice prodotto

L&LMT10119DB

Cod. produttore

MT10119DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

64.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Larghezza di incasso:

37 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

42 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

37 mm

Lunghezza:

42 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso; 6W - 230Vac; 1 power LED Multichip; 4000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in plexiglass e riflettore in MCPET; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso; classe di isolamento II (230Vac); peso: 0,15kg; dimensioni: 42x42x66mm; foro d'incasso: 37x37mm; collegamento 230Vac 50/60Hz; alimentatore: AC500012H1 168x37x33 mm, ADUNITC 110x67x21 mm (1-10V + PUSH)accessori: cassaforma per muratura WC3107.