AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT11115DB TURIS MINI1.1 5.5W 230VAC 3000K DIF BIA - MT11115DB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078107908

Codice prodotto

L&LMT11115DB

Cod. produttore

MT11115DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

310 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

71.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

44 mm

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso; 6W - 230Vac; 1 power LED Multichip; 3000K; CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 310 lm (3000K); corpo in alluminio anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in plexiglass e riflettore in MCPET; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003 o cromato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezzafotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso; classe di isolamento II (230Vac), classe III (24Vdc); peso: 0,15kg; dimensioni: Ø44x73mm; foro d'incasso: Ø40mm; collegamento 230Vac 50/60Hz; alimentatore: AC500012H1 168x37x33 mm, ADUNITC 110x67x21 mm (1-10V + PUSH)accessori: cassaforma per muratura WC3108.