AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT1111FDC TURIS MINI1.1 5.5W 230VAC 2700K DIF CROM - MT1111FDC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022918733

Codice prodotto

L&LMT1111FDC

Cod. produttore

MT1111FDC

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

73 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

44 mm

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Turis Mini 1.1 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anticorodal anodizzato lega EN AW 6060, ghiera in lamiera, schermo in plexiglass; finitura: cromato; 1 power LED multichip; 6W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m (230Vac); ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso: 0,15 kg; dimensioni: ø44x73 mm; foro d'incasso: ø40 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muratura WC3108. LED bianco 6W 2700K.