L&L LUCE E LIGHT - L&LNV11009WA NEVA1.1 27W 24VDC 4000K 12°X40° 916MM - NV11009WA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022293991
Codice prodotto
L&LNV11009WA
Cod. produttore
NV11009WA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
29 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Larghezza di incasso:
84 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza di incasso:
922 mm
Lunghezza:
916 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



