L&L LUCE E LIGHT - L&LNV1100FSA NEVA1.1 27W 24VDC 2700K 11° 916MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079446426
Codice prodotto
L&LNV1100FSA
Cod. produttore
NV1100FSA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
29 mm
Lunghezza:
916 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



