L&L LUCE E LIGHT - L&LNV12005LA NEVA1.2 45W 24VDC 3000K 45° 1517MM - NV12005LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078903753
Codice prodotto
L&LNV12005LA
Cod. produttore
NV12005LA
Produttore
L&L
Profilo lineare da interni ed esterni; calpestabile; 45W - 24 Vdc; 25 power LED passo 60mm; 3000K; CRI: >80; ottica arretrata: 45°; flusso totale: 115lm/LED (3000K); corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione;schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato, ottiche arretrate antiabbagliamento; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento) mediante staffe orientabili oppure ad incasso (pavimento, parete) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 2,75kg; dimensioni 1517x37x29m; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H07 RN-F 2x1 Ø8.3; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6512; cassaforma per cartongesso WC6712; coppia molle WN6003; nido d’ape WH6012; frangiluce in acciaio inox WB6512; kit allineamento casseforme WN6005; coppia staffe regolabili WM0601 (h 75mm)/WM0602 (h 140mm); coppia estrattori WN6004; kit anticaduta WN6001.



