L&L LUCE E LIGHT - L&LNV51006WA NEVA5.1 30W 24VDC RGB 22°X42° 1037MM - NV51006WA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079546744
Codice prodotto
L&LNV51006WA
Cod. produttore
NV51006WA
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
29 mm
Lunghezza:
1037 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



