AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPF16025DA PROFILE1.6 17W 24VDC 3000K DIF ALL 873MM - PF16025DA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1020 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079325011

Codice prodotto

L&LPF16025DA

Cod. produttore

PF16025DA

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1020 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

60 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

873 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

13 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

19 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Applicazione: profilo lineare da interno. Montaggio: su superficie (soffitto, parete). Materiale: corpo in alluminio anodizzato, schermo in policarbonato satinato. Potenza LED: 17W. Alimentazione: 24Vdc. Flusso totale apparecchio: 1020 lm (3000K, 873 mm).