AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPF26015DA PROFILE2.6 9W 24VDC 3000K DIF ALL 448MM - PF26015DA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 510 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079165938

Codice prodotto

L&LPF26015DA

Cod. produttore

PF26015DA

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

510 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

30 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

448 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio parallelo <5°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

20 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Profilo lineare da interno; su superficie (soffitto, parete); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6060, schermo in policarbonato trasparente o satinato; 60 mid power LED; 9W (448 mm) - 24Vdc; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; flusso totale: 510 lm (3000K, 448mm); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP40; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,50 kg/m; dimensioni 30x20 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer.