AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8012400SC WALL8.0 2W 500MA 5000K 10° CROM D8X400MM - PL8012400SC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077563309

Codice prodotto

L&LPL8012400SC

Cod. produttore

PL8012400SC

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

400 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro esterno:

22 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da lettura; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 5000K; CRI: 75÷85; ottiche: 10°; corpo in alluminio, stelo in ottone, ottiche in PMMA; finitura: trattamento di cromatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con vite e dado M10x1, foro Ø11mm, spessore massimo di installazione 25mm; classe di isolamento III; peso 0,16kg; dimensioni Ø22x31mm, stelo flessibile Ø8x400mm; collegamento in serie, con cavo 0,5m tipo Fror 2x0,35.