L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8012409MC WALL8.0 2W 500MA 4000K 25° CROM D8X400MM - PL8012409MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449076890802
Codice prodotto
L&LPL8012409MC
Cod. produttore
PL8012409MC
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
400 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Diametro esterno:
22 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no