AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL811140FSS WALL8.1 2.5W 230V 2700K 10° SAT D8X400MM - PL811140FSS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 103 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079319935

Codice prodotto

L&LPL811140FSS

Cod. produttore

PL811140FSS

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

103 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nichel

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

400 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro esterno:

22 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da lettura; 1W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 2700K; CRI: 75÷85; ottiche: 10°; flusso totale: 103 lm; corpo in alluminio, schermo in PMMA; finitura: nichel satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpisolidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento I; peso 0,34kg; dimensioni ø22x31, stelo flessibile ø8x400mm, piastrina ø78mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo con morsetto di connessione; alimentatore integrato.