L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8212405LS WALL8.2 3.5W 230V 3000K 40° SAT D8X400MM - PL8212405LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 103 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077985804
Codice prodotto
L&LPL8212405LS
Cod. produttore
PL8212405LS
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
103 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nichel
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Diametro esterno:
22 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza di incasso:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Larghezza di incasso:
39 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



