AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8212405MS WALL8.2 3.5W 230V 3000K 25° SAT D8X400MM - PL8212405MS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 103 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022933156

Codice prodotto

L&LPL8212405MS

Cod. produttore

PL8212405MS

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

103 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nichel

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro esterno:

22 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Larghezza di incasso:

39 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da lettura; 3.5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 25°; corpo in alluminio, schermo in PMMA; finitura: nichel satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio in scatola standard 503 (WC0301) mediante placca adattatrice; classe di isolamento I; peso 0,34kg; dimensioni ø22x31, stelo flessibile ø8x400mm, piastrina 75x120x1,5mm; collegamento 230Vac 50Hz, con 30cm di cavo bipolare e alimentatore; alimentatore integrato; accessori disponibili: cassaforma WC0301.