L&L LUCE E LIGHT - L&LPM111009AF PASITO MINI1.1 6W 230Vac 40K 150x90°G - PM111009AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 383 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078055551
Codice prodotto
L&LPM111009AF
Cod. produttore
PM111009AF
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
383 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
99 mm



