L&L LUCE E LIGHT - L&LPN10109AF PLIN1.0 12W 230VAC 4000K DIF GRI 300MM - PN10109AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079671712
Codice prodotto
L&LPN10109AF
Cod. produttore
PN10109AF
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
300 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
120 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



