AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN10109AT PLIN1.0 12W 230VAC 4000K DIF CORT 300MM - PN10109AT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072546086

Codice prodotto

L&LPN10109AT

Cod. produttore

PN10109AT

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Marrone

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

300 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

120 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Plin 1.0 - Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6026, schermo in vetro temprato microprismatizzato; finiture: cor-ten; 18 mid power LED; 12W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottica diffusa; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 1,30 kg; dimensioni 120x30x300 mm. LED 12W 4000K.