L&L LUCE E LIGHT - L&LPN11105AT PLIN1.1 12W 230VAC 3000K DIF CORT 600MM - PN11105AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Marrone
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075906382
Codice prodotto
L&LPN11105AT
Cod. produttore
PN11105AT
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
600 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
558 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
124 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



