L&L LUCE E LIGHT - L&LPN32105AH PLIN3.2 12W+12W 230V 3000K DIF ANT 760MM - PN32105AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 24 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449075662929
Codice prodotto
L&LPN32105AH
Cod. produttore
PN32105AH
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
24 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
760 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1242 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
124 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



