L&L LUCE E LIGHT - L&LPN401005DT PLIN4.0 8W 230Vac 3000K DIFF CORT 300mm - PN401005DT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Marrone
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077863591
Codice prodotto
L&LPN401005DT
Cod. produttore
PN401005DT
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
300 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
488 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
125 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



