L&L LUCE E LIGHT - L&LPW16000LI SPOT1.6 316L 2W 24VDC 5000K 40° INOX - PW16000LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074061693
Codice prodotto
L&LPW16000LI
Cod. produttore
PW16000LI
Produttore
L&L
Proiettore da esterno (non adatto per immersione); su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato. 3W. 24VDC. 5000 K. 40°. 145 lm