L&L LUCE E LIGHT - L&LPW16005LI SPOT1.6 316L 2W 24VDC 3000K 40° INOX - PW16005LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079758666
Codice prodotto
L&LPW16005LI
Cod. produttore
PW16005LI
Produttore
L&L
Proiettore a LED realizzato completamente in Acciaio Inox AISI316L, adatto per installazione all’interno di vasche, fontane o piscine, anche con acqua salina. MATERIALI: Corpo in acciaio inox AISI316L . Ghiera in acciaio inox AISI316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio. INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato con la staffa in appoggio o bloccata mediante una o più viti. Può essere utilizzato il picchetto WC0100 nel caso di installazione su terreno. Dotato di IPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da infiltrazioni d’acqua e da errori tecnici di installazione e di alimentazione. LED 2W 40° 3000K 88lm.