L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20325MAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 3000K 24° INOX - PW20325MAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077520234
Codice prodotto
L&LPW20325MAI
Cod. produttore
PW20325MAI
Produttore
L&L
Proiettore orientabile da esterno o immersione; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 20°; flusso totale: 201 lm (3000K); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 10mm; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni Ø40x60mm; h 89mm.



