L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20326MAI SPOT2.0 316L 6W 500MA RGB 24° INOX - PW20326MAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077713810
Codice prodotto
L&LPW20326MAI
Cod. produttore
PW20326MAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
69 mm
Altezza / Profondità:
135 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
RGB
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no