L&L LUCE E LIGHT - L&LPW20329SAI SPOT2.0 316L 6W 500MA 4000K 10° INOX - PW20329SAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
7449071694023
Codice prodotto
L&LPW20329SAI
Cod. produttore
PW20329SAI
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
69 mm
Altezza / Profondità:
135 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



