L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30625LAI SPOT3.0 316L 12W 24VDC 3000K 40° INOX - PW30625LAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078242999
Codice prodotto
L&LPW30625LAI
Cod. produttore
PW30625LAI
Produttore
L&L
Proiettore orientabile da esterno o immersione; 12W - 24Vdc; 6 power LED, 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 40°; flusso totale: 477 lm (3000K 6LED); corpo e ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 10mm; finitura: Acciaio Inox AISI 316L lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK09; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 1,50kg; dimensioni Ø124x70mm ; h 151mm; collegamento in parallelo, cablato con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; accessori disponibili: picchetto WP0100.



