AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPW30926MAI SPOT3.0 316L 18W 500MA RGB 20° INOX - PW30926MAI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077645074

Codice prodotto

L&LPW30926MAI

Cod. produttore

PW30926MAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

124 mm

Altezza / Profondità:

151 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

RGB

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore orientabile da esterno o immersione; 18W - 24Vdc; RGB 18W - 500mA; , RGB: 9 LED; CRI: 75÷85; ottiche: 20°; corpo e ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 10mm; finitura: Acciaio Inox AISI 316L lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK09; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite e tassello, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 1,50kg; dimensioni Ø124x70mm ; h 151mm; RGB collegamento in serie, cablato con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; accessori disponibili: picchetto WP0100.