L&L LUCE E LIGHT - L&LQD6262FLB QUAD6.2 12W 500MA 2700K 56° BIA - QD6262FLB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 12 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
7449070861020
Codice prodotto
L&LQD6262FLB
Cod. produttore
QD6262FLB
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
12 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
125 mm
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza di incasso:
65 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
65 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



