AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LQD63929LN QUAD6.3 18W 500MA 4000K 56° NERO - QD63929LN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070608717

Codice prodotto

L&LQD63929LN

Cod. produttore

QD63929LN

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

18 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

125 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza di incasso:

65 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

65 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

220 mm

Lunghezza:

220 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Colore del riflettore:

Nero

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Quad 6.3 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera; finiture: nero; 9 (3+3+3) power LED; max 18W (9 power LED x 2W) - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; ottica orientabili ±15°: 56°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe diisolamento III; peso 0,60 kg; dimensioni 65x220x125 mm; foro d'incasso 65x220 mm; volume tecnico per dissipazione: 165x325x150 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muratura WC2003. LED 18W 4000K 500mA 56°.