L&L LUCE E LIGHT - L&LRD32009AI RONDO3.2 5W 24VDC 4000K RAD MICROSAB - RD32009AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449079580199
Codice prodotto
L&LRD32009AI
Cod. produttore
RD32009AI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Altri
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
160 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
35 mm
Carico massimo:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì