AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE11006DB RIO1.1 8.5W 24VDC RGB DIF 510MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 43 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071201771

Codice prodotto

L&LRE11006DB

Cod. produttore

RE11006DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

43 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

20 mm

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

5000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

510 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox, schermo in PMMA. RGB: 8,5W (Rio 1.1) 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; RGB: incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) di 1,5 m 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm; RGB: R 22 lm (Rio 1.1), G 64 lm (Rio 1.1), B 14 lm (Rio 1.1), 28 lm (Rio 1.1); ottica diffusa; colore LED: RGB; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperaturadi esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2009; classe di isolamento III; peso: 0,70 kg/m; dimensioni 510x20x43mm (Rio 1.1). dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8111 (Rio 1.1). Cassaforma per cartongesso WC8311 (Rio 1.1). Cassaforma in acciaio inox WC8151 (Rio 1.1). Ottiche: diffusa. Dimensione: 510x20x43 mm.