AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE20005DB RIO2.0 5W 24VDC 2800K DIF 260MM - RE20005DB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077011343

Codice prodotto

L&LRE20005DB

Cod. produttore

RE20005DB

Produttore

L&L

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg* (solo con cassaforma in alluminio); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in PMMA, testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino. 5W. 2800K. L=260 mm. 145 lm