AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK11005FA SNACK1.1 18W 24VDC 3000K 30° ALL 643MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1390 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072621691

Codice prodotto

L&LSK11005FA

Cod. produttore

SK11005FA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1390 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

643 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

27 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Montaggio a parete:

Profilo lineare da interno; su superficie (soffitto, parete, pavi- mento); corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in policarbonato trasparente serigrafato. 18W. 1390 lm. 3000K.30°