L&L LUCE E LIGHT - L&LSK11009WB SNACK1.1 18W 24VDC 4000K 10X45 BIA 643MM - SK11009WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077420145
Codice prodotto
L&LSK11009WB
Cod. produttore
SK11009WB
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
26 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
643 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
27 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



