L&L LUCE E LIGHT - L&LSK12005FA SNACK1.2 27W 24VDC 3000K 30° ALL 943MM - SK12005FA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 95 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077629807
Codice prodotto
L&LSK12005FA
Cod. produttore
SK12005FA
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
95 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
26 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
943 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
27 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



