L&L LUCE E LIGHT - L&LSK12009FA SNACK1.2 27W 24VDC 4000K 30° ALL 943MM - SK12009FA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077629821
Codice prodotto
L&LSK12009FA
Cod. produttore
SK12009FA
Produttore
L&L
Profilo lineare da interno; versione con ottiche 27W - 24Vdc; 15 power LED passo 60mm; 4000K; CRI: 75÷85; ottica: 30°; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione, schermo in plexiglass serigrafato; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffe, viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,65kg; dimensioni 950x26x26mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo FROR 2x0,35; dimmerazione mediante dimmer sulla linea 24 Vdc.



