AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK13005DB SNACK1.3 18W 24VDC 3000K DIF BIA 1243MM - SK13005DB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 850 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077985927

Codice prodotto

L&LSK13005DB

Cod. produttore

SK13005DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

850 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

26 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

1243 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

27 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Profilo lineare da interno; versione diffusa 18W - 24Vdc; 20 power LED passo 60mm; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: diffusa; flusso totale: versione diffusa 850 lm/m (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione, schermo in plexiglass serigrafato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffe, viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,805kg; dimensioni 1250x26x26mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo FROR 2x0,35; dimmerazione mediante dimmer sulla linea 24 Vdc. Colore bianco.