L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10115DP SIMPLY1.0 1W 220MA 3000K DIF CROM PERLA - SM10115DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071921235
Codice prodotto
L&LSM10115DP
Cod. produttore
SM10115DP
Produttore
L&L
Apparecchio a incasso da interno; 1W - 220mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica diffusa con opalino; flusso totale: 37 lm (3000K a 220mA); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, schermo esterno in vetro; finiturain cromo/perla; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP44; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,10kg; dimensioni Ø26x7mm; foro d'incasso Ø28mm; volume d'ingombro Ø40x10mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo Fror Ø3,5 2x0,35; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.



