L&L LUCE E LIGHT - L&LSP20125DAT STEP OUTSIDE2.0 2W 500MA 3000K DIF CORT - SP20125DAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Marrone
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074355747
Codice prodotto
L&LSP20125DAT
Cod. produttore
SP20125DAT
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Marrone
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
38 mm



