AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP21120DAE STEP OUTSIDE2.1 2W 500MA 5000K DIF BIA - SP21120DAE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078983991

Codice prodotto

L&LSP21120DAE

Cod. produttore

SP21120DAE

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Diametro:

54 mm

Diametro di incasso:

30 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 5000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; corpo in alluminio, ghiera in alluminio; finitura: bianco opaco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con le molle presenti sul corpo su foro in cartongesso o con cassaforma WC0201/WC0202; classe di isolamento III; peso 0,10kg; dimensioni Ø54x46x48mm; foro d'incasso: Ø30mm; volume d'ingombro Ø70x70mm; collegamento in serie, non cablato, presente morsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202.