L&L LUCE E LIGHT - L&LSP51129AAE STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 4000K ASS BIA - SP51129AAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079213714
Codice prodotto
L&LSP51129AAE
Cod. produttore
SP51129AAE
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Diametro:
55 mm
Diametro di incasso:
45 mm



