AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP52125AAE STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 3000K ASS BIA - SP52125AAE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078076990

Codice prodotto

L&LSP52125AAE

Cod. produttore

SP52125AAE

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Diametro:

55 mm

Diametro di incasso:

45 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - 350/500mA; 3000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; flusso totale: 44 lm (3000K a 500mA); corpo in lega di alluminio, ghiera Acciaio Inox verniciato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min) e di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con le molle presenti sul corpo su foro in cartongesso o con cassaforma WC1500/WC1501; classe di isolamento III; peso 0,25kg; dimensioni Ø55x55mm; foro d'incasso: Ø45mm; volume d'ingombro Ø70x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1500/WC1501.